- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台 水はねのおすすめ人気ランキング
洗面台 水はねのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新102件の「洗面台 水はね」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水はね 防止」、「洗面台 隙間埋め」、「水はね防止パネル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,398税込¥5,938
5日以内出荷
1個
¥2,198税込¥2,418
27日以内出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
3日以内出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO長さ(mm)500
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質EVA(酢酸ビニル)寸法(mm)150×300×25アズワン品番1-1859-01
1個
¥639税込¥703
当日出荷
1個
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5色ホワイト質量(g)約1200対応シンク幅約85cmまで
1個
¥5,700税込¥6,270
12日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D40材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色透明RoHS指令(10物質対応)対応
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)1000最高使用温度(℃)200
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
岡田装飾金物D30隙間シート
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。厚さ(mm)0.2色半透明適合D30材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,998税込¥5,498
欠品中
間口(mm)720奥行(mm)30高さ(mm)960仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード材質(本体)メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×30×960
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。
幅66cmサイズ。抗菌加工付き。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8質量(g)450耐熱温度(℃)70